USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラックのレビュー

平均満足度 4.43 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコム
エレコム
809 / 税込 890
USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-21
用途:
USBハブの接続コード
対象商品:
75908183

USB電源の分配のためにUSBハブの接続に短いコードを探していたので、丁度良いサイズで満足しています。

野宮産業株式会社 様2022-04-04
用途:
パソコンと外部機器の接続
対象商品:
75908201

即納で入荷し、価格も廉価、ケーブルも柔軟性があってよかったです。

三井金属エンジニアリング株式会社 東北支店 様2020-02-28
用途:
ハードディスク接続用
対象商品:
75908183

ハードディスク接続ケーブルをなくしてしまい、もしやと思い検索して見つけました。接続もピッタリで問題無く使用しています。

2020-04-05
用途:
テザー撮影

問題なく転送できています。
転送スピードも思っていたより早かったので
撮影でも使えそうです。

2019-09-27
用途:
パソコン周辺の整理
対象商品:
75908226

パソコン周辺がすっきりしました。とても良いです。蛇足ですが、配送のお兄さんがいつも伝票を剥がしにくそうにしています。改善してあげてください。剥がしやすい伝票という商品も売れるかも…

2016-04-23
用途:
保全
対象商品:
75908226

5mの長さがほぼほぼ邪魔ですが、たまにやくにたつときもあります。値段相応

株式会社新庄輸送サービス 様2016-04-16
用途:
車の電源
対象商品:
75908201

良い