PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付のレビュー
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。
2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。
パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。
金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。
手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。
本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
株式会社ユニゾン 様2015-06-04
- 用途:
- 2台のPCで切り替えて使っています。
- 対象商品:
- 75910107
元々、2台のPC毎にマウスとキーボードが必要だったため、机2台で使用者が移動して使っていましたが、もっと狭い場所でも切り替えて使うことが出来るようになり、移動も不要になりました。
作業性も上がり、大変助かっています。