ディスプレイケーブルのレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディスプレイケーブル サンワサプライ
サンワサプライ
949 / 税込 1,044
ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。 【用途】パソコン本体とディスプレイとの接続に
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-04
用途:
電子標的装置の個別表示用モニターに使用
対象商品:
76062375

現在使用していたモニターケーブルが短いため新しくこのケーブルを買いました。
使用感とてもよく、価格も満足です。

2019-02-25
用途:
プロジェクター用
対象商品:
76062375

プロジェクターをPCから離すために購入しました.サンワサプライの品ですので,問題なく使用出来ています.

株式会社バーコムシートメタル 様2017-09-02
用途:
プレゼン時 ノートPCと大型テレビの接続で使用
対象商品:
76049775

ケーブルが細いので、普段はテレビのラックに収納していますが、かさばらないのが良いです。