電着ダイヤモンドコアドリルのレビュー
- 用途:
- 窓ガラスの通線穴
50πサイズの開穴は初めてでしたが
6㎜厚の網入りガラスもきれいに開穴できました
熱を絶対に持たせぬよう、保水がみそと感じました
(付帯のスポンジだけでは絶対にダメです)
業者に頼むことを考えれば、タダのようなもんでした
まだまだダイヤは持ちそうなので、他にも開けたいです
- 用途:
- 陶器製洗面器の穿孔
- 対象商品:
- 86927662
LIXIL製の陶器製洗面器にシングルレバー式混合水栓を取り付ける際に、既存の31mmの穴では入らずに35mmに拡大する作業の際に使用しましたが、準備から初めても10分程度で無事作業が完了しました。こんな簡単に陶器に対して穴が開くとはビックリです。
但し、耐久性には劣るようです。
- 用途:
- タイルコア抜き
- 対象商品:
- 86927671
カウンター天板タイルの穴あけに使いました。
スムーズに抜けます!
ガイドリングは使用しませんでしたが、使用した方がミス無く穴あけ出来ると思います。
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 86927635
浴室暖房器具取り付けなどで、タイルに穴あけしたいときに使用してます。
値段も手頃で綺麗に穴が開くので助かってます。
とりあえず、付属の両面テープ分は確実に使えそうな感じです。
- 用途:
- アンカーを打つ際のタイルへの穴あけ
- 対象商品:
- 86927592
宅配ボックスをアンカーを打って固定するため、タイルに12mmの穴を8個あける必要があり、レビューが好評だった本品を購入。思いのほかよく削れて作業しやすかったが、はじめは深く削りすぎて削った破片が内部にはまって取り出すのに苦労した。ある程度削ったら、輪っかになった溝にドライバ等を入れてこそぎ、タイルの円盤を割って破片を取り出してから継続することで、破片を詰まらせることなく作業することができ、能率が上がった。
- 用途:
- 水回り機器の電源工事
- 対象商品:
- 86927687
問題なく、スピーディーに壁タイルの穴開けが出来ました。
30箇所開けましたが、刃先の劣化はなく、まだまだ使用出来そうです。
- 用途:
- タイル穴あけに使用
- 対象商品:
- 86927626
日曜大工で、風呂場の給湯用にタイルに穴を2箇所開けたが切れ味が落ちず。ダイヤモンドも剥離しないので、何度でも使用可能と思う。他のメーカー品は高く購入はためらい探していたところ、新潟精機の電着ダイヤモンドコアドリルを見つけ、どんなもんかと試しに買ったが素晴らしい・
- 用途:
- タイル施行住宅のエアコン工事に使用しました。
- 対象商品:
- 86927714
低速で時間をかけて、しかも水を使用して歯を冷やすことを心掛けました。結果としてよく切れました。しかし外壁のタイルは、両面テープの付きがよくない為、スポンジに水を含ませた状態で使用するとすぐに剥がれてしまいます。少し溝が切れるまでは、スポンジを使用しないほうが良いのかも知れません。エアコン工事は、普通のコアドリルと併用してタイル部分のみをこのコアドリルで切りました。結果としてとても上手くいきました。
- 用途:
- ガラス水槽の穴あけに
- 対象商品:
- 86927644
3mmの厚みのガラス水槽の穴あけに使用しました。10~15分くらいかけてゆっくり作業し、うまくあけることができました!リングも両面テープも必要不可欠な付属品と思いました。いままでガラスに丸い穴をあけるのはほかの方法では至難の業とおもいましたが、こんないいものがあるとは感激です。有難うございました。
- 用途:
- 設備工事施工時,セラミック板の開口に使用
- 対象商品:
- 86927671
セラミック板メーカーの施工動画を見て、類似品を探し購入しました
初めての使用でしたが、想像以上によく切れて、操作も簡単でした
両面テープだけの、追加購入案内があれば助かります
- 用途:
- 手すりの支柱をポーチに設置するため、タイルに穴をあける。
- 対象商品:
- 86927705
両面テープにリングをくっつけて、ドリルのブレをなくせるのが有り難いと思いました。実際に楽でしたが水を含んだスポンチが1回目に駄目になったのは残念だった。
- 用途:
- 水栓取付時の給水・給湯穴施工
- 対象商品:
- 86927653
専用リングにて軸心のブレは無く、タイル穴あけ施工は綺麗に出来ました。水分補給のスポンジが何時まで使用可能か、またドリル刃の耐久性は?これからの確認です。