ホットグリップ ヘビーデューティー4Snのレビュー

平均満足度 4.83 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホットグリップ ヘビーデューティー4Sn DAYTONA(デイトナ)
クイックヒートとは電源ON時に最大出力(LEVEL4)で4分間急速暖房を行なう機能です。(急速暖房を行ないたくない場合には、再度ボタンを押すことでクイックヒートをキャンセルできます。)12V車専用設計 グリップエンド貫通(バーエンドの装着可能)。細めのグリップを採用。グリップ外径約Φ34mm(左右共)操作性良好!グリップ内径:(右)Φ25.4mm(左)Φ22.2mm。グリップ全長:125mm。最大4分間の急速暖房機能(クイックヒート機能)を搭載。スイッチ取付用ブラケット付属。 H.I.D.システム装着車取付可。※電源ONにする前に、必ずエンジン&H.I.D.システムを始動させてください。作動電圧:DC12V電源OFF時の消費電流:約0.05mA動作温度:-20℃~50℃構成品グリップ(エンド貫式) 1セット4段階セレクトスイッチ1セット結線コネクター2個スイッチ接着用両面テープ1個結束バンド(150mm)2本スイッチ固定用ブラケット1セットエンドキャップ2個
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-02-01
用途:
純正品のグリップヒーターと交換
対象商品:
85851683

スカイウェイブ250(CJ46A)純正品のグリップヒーターから換装しました。純正品は温まりが鈍く、氷点下の外気には、あまりにも無力なので社外品と交換。圧倒的に温かさが違いました。4段階中の2または3で十分。取り付けは、グリップの長さが余りましたが、バーエンドにハンドル同径のシムを入れて対処しました。

2020-12-09
用途:
防寒用
対象商品:
85851683

十分な機能の割にリーズナブルで良いと思います。
温度調節が4段階になってますが、レベル1で十分暖かいです。
電源のオンオフが3秒間の長押しなのが少し煩わしいです。

2020-11-20
用途:
バイクの防寒対策
対象商品:
85851683

取付けしやすく暖かさも問題なく使用出来ます。ただ説明書をちゃんと読まないと配線を繋いでもランプが点灯しないので故障してるのかと思います。3秒間長押しで電源が入ります。

2020-10-07
用途:
バイクのグリップ
対象商品:
85851683

機能も充分、温かく満足できる品物です。
また、取り付けに関しても特段、気を付ける点もなくスムーズに作業可能です。
お奨めです。

2020-04-18
用途:
通勤用オートバイの防寒対策
対象商品:
85851683

安定の老舗ブランド製品だけあり、取り付けやすさと性能は折り紙付きです。欲を言えばスイッチ部が左グリップと一体化してほしいです。

2019-11-08
用途:
寒い時期のツーリング等
対象商品:
85851683

取付けは、簡単です。
熱量は高いのでしょう。
最小レベルでも11月なら大丈夫です。