ハーフサイズアワーメーター TH63・TH64のレビュー
盤面が広く使える小型サイズ(24×48mm)
リセットボタン付(TH64)
余裕ある時間表示(TH63)
平型端子採用で結線が簡単(#187平型接続端子(リセプタクル)の圧着は、日本圧着端子製の工具"YC-051"を使用してください)
高性能同期モータ、50/60Hz切替付
回転表示付(反時計回りで72秒に1回転)
【用途】小型発電機、食品加工機の移動管理
リース機器の時間計
各種設備のメンテナンス管理などとして
2019-10-23
- 用途:
- 発電機運転時間管理
- 対象商品:
- 85937047
非常用に購入した小型発電機の運転時間によるメンテナンス管理の目安として当該アワメーターを購入した。数値がアナログの機器はどの様な条件でも表示が消える事がないので安心して使える。小型で取付場所に困らないのが良い。リセットボタンが無いタイプを選んだが、少しでも低価格の製品を提供しようとするメーカーの姿勢が嬉しい。
2018-02-10
- 用途:
- 業務用スチーム洗浄機の時間管理
- 対象商品:
- 85937074
水圧ポンプのオイル管理目的での使用。
視認性も良く右上の小窓で機能しているか確認できます。
メンテナンスのタイミングがわかるようになるのは自分でやるにも人にやらせるにも便利です。
株式会社Yu techno 様2018-01-27
- 用途:
- 制御盤内に組込み、機器運転時間の管理
- 対象商品:
- 85937022
常に、短納期で購入できる点がすごい。過去にも何度か購入していますが
何時も満足しています。
2016-11-03
- 用途:
- ゴミ置き場に設置するカラス撃退装置の年間通電時間測定(近似消費電力を測定)
- 対象商品:
- 85937004
取り付けも軽便で助かりました。大体の時間測定で十分でしたから、小型で安価なのが助かりました。
2018-02-27
- 用途:
- コンプレッサー改造用
- 対象商品:
- 85937004
この度、50Hzから60Hz地域でコンプレッサーを使う事になり、そのままでは正確な時間表示ができないため今回この周波数切り替え付きのアワーメーターを購入しました。
また、無加工で元々付いていた場に付けられました。