ミニブザー 1.5Vのレビュー

平均満足度 4.00 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニブザー 1.5V ELPA
ELPA
911 / 税込 1,002
定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-04
用途:
導通チェック用

導通チェック用に購入しました。
すぐに入荷し値段も安くてよかったです。

メンテック ジャパン 様2022-06-13
用途:
自作導通チェッカー
対象商品:
87199646

数度しか使用していないのに鳴らなくなってしまった。

1人が参考にしています
2021-04-24
用途:
自作農業用水位センサーに組込み
対象商品:
87199646

水稲育苗プール・花き水揚げ水槽・等の水位管理に、自作の水位センサーを使用していたが、給水量・止水の管理が監視する必要があり、目を離す事ができなかったので、コンパクトケースに組込む為にサイズが調度良く、組込み後はとても重宝しています、今後も他の作品・温度管理等にもに利用拡大する予定。

2人が参考にしています
2019-09-26
用途:
雨ふりを感知した時に
対象商品:
87199646

予想していた通りブザーの大きさ、音量も想定内の物品でした。

2人が参考にしています
日光精器株式会社 様2019-06-30
用途:
治具の警告音として使用
対象商品:
87199646

治具の検査時警告音を出す為に使用する為購入をしたので問題なく使用出来ました。

淡路少年少女発明クラブ 様2017-08-16
用途:
子供の電気工作
対象商品:
87199646

コンパクトであり、乾電池1.5Vで大音量で鳴動するので大変重宝しています。

1人が参考にしています
2016-12-28
用途:
電子機器
対象商品:
87199646

電子音を期待していたが、まさにブザーの音・・・
さらに音量が出ればよかったかな。

2016-08-28
用途:
水位検知器の制作
対象商品:
87199646

水位検知器の警報用に使用しました
音の大きさもt

1人が参考にしています