Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズのレビュー

平均満足度 4.66 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業
タカチ電機工業
91 / 税込 100
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社クリエイティブネクストデザイン 様2026-03-14
用途:
通信ゲートウェイの屋外ボックス

屋外ボックスでは標準的に使用しており、問題は発生していない。

サイノサービスACE 様2025-07-06
用途:
ケーブルの配線

壁厚が在るとぎりぎりで締まりますが出来れば20ミリ在ると助かります

2025-02-25
用途:
井戸ポンプの電源中継ボックスに使用

取付も簡単でケーブルもしっかり固定できてよい。取付穴がφ21で取り付くがよくあるプラボックスのノックアウトのサイズ(25ぐらい)にも取り付けられると良いと思う。1個のみの購入なので仕方無いがフレキホースPF管コネクタより安くならないかと思う。

光進産業 様2024-08-20
用途:
ケーブル取付 防水処理
対象商品:
88365636

ミリネジでヨーロッパ規格のスイッチ、モーター端子ボックス接続時防水防塵、端子に加わる張力を避けるために使用。使用できるコードの直径範囲が比較的大きく重宝致しております。耐日光に関しては不明。配管より確実に止水できます。モーターバルブの接続におすすめ。モーターバルブはPFネジのものがあるので要確認

エイコーテクノ 様2024-08-08
用途:
監視カメラ取付
対象商品:
88365505

LANケーブルの引出し用に準備しました。下部からの引出しで雨水の侵入を防止します。

2024-07-31
用途:
車載機器のケーブル引き出し部
対象商品:
88365557

ケーブル自体をしっかり保持するので、ケーブル抜け止めのための結び玉やインシュロックなどが不要ですっきりできます。ケーブルの回転も防げるので良いです。

2024-04-11
用途:
野外実験で必要なため
対象商品:
88365435

軽量かつしっかりと締め付けることができるので、多少の雨でも大丈夫そうです。

ダイタツ 様2024-04-11
用途:
屋外での結線
対象商品:
88365602

屋外での結線の為1BOXに2個取り付けるので計100個以上購入していますがコスパは最高

2024-01-03
用途:
アンテナ整合ボックス作業時
対象商品:
88365505

アンテナ整合ボックス制作時の、ケーブル引き込み時における防水対策に使用しました。
防水効果は、時間が必要ですがケーブル締め付け部が良いように思えます。

2024-03-02
用途:
BCAPプラボックスへのケーブル接続
対象商品:
88365444

サイズ感もちょうど良く、しっかりと固定できるので安心して使えている。

2024-01-05
用途:
防犯カメラの配線取付
対象商品:
88365645

防水性能も高く、簡単に取付できるので使わせて頂いています。

2022-12-24
用途:
屋外配線BOX等の防水処置
対象商品:
88365584

細い線材使用時の防水処理に便利です。対応線材径の種類が多く、価格も安くですぐに入手出来て重宝しています。

Technical Adviser 様2021-09-26
用途:
電気配線工事
対象商品:
88365627

屋外ボックスの電気ケーブルの貫通部分に使用しています。ケーブルの寸法に丁度密着するため防水性も良いと思われます。価格も安価で良い商品です。

2021-02-18
用途:
農機の信号線に使用
対象商品:
88365505

接続BOXに小径電線の引き込みに防水を兼ねて使用小さくてかわいいです。

ダイタツ 様2021-12-02
用途:
ライトの電源の水の流入止め
対象商品:
88365602

価格が安価でサイズも種類ガソリンスタンド多いので重宝しています、

2021-09-07
用途:
通信ボックスのケーブル引き出しに使用
対象商品:
88365541

径の違う物をいろいろ使っています。満足しています。

2021-04-17
用途:
ケーブルの防水固定
対象商品:
88365435

なかなかその辺で売っていませんし、少量の調達にも対応できて助かっています。品質は十分です。

2020-10-22
用途:
防水ケースからの配線の引き出し
対象商品:
88365584

対応する線径が4~8mmで、ちゃんと気密してくれてそうです。ケースに取り付ける穴径がちょっと大きく(Φ16)、手持ちのリーマなどでは足りずにドリルを使って広げました。

タイテックス株式会社 様2020-04-14
用途:
顧客に提出する制御ボックス試作品の部材として
対象商品:
88365645

出線開口面積が調節出来て、配線後、隙間なく調節出来て満足です。

2019-10-18
用途:
バッテリーBOXの動力線や制御信号線の引出部
対象商品:
88365611

値段のわりに、ケーブルの固定防水機能が意外としっかりしている。