業務用 電動缶切機のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
業務用 電動缶切機 新考社
新考社
229,800 / 税込 252,780
消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社マルフクメディカルフーズ 様2015-11-25
用途:
フルーツの1号缶を、一回で50個開けます。
対象商品:
88809874

今まで手切りの缶切りで開けていました。
切っている途中で、切り口を2回触ることがあり
金属辺が混入することがあった。
機械で切ると、切り口を2回切ることがなく
金属の混入がほとんどない。
裏側の缶を送る部分から金属粉が出る。
注意して取り扱いをし、混入を防いでいます。
時間は1/4以上短縮。

1人が参考にしています