熱電対温度計(Kタイプ)のレビュー

平均満足度 4.40 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
熱電対温度計(Kタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)
4,898 / 税込 5,388
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックにKタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります) 【用途】ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-06
用途:
温度測定
対象商品:
88811344

データ保管を伴わない温度観察を行う際には手軽に使えて,便利と思います.

1人が参考にしています
2021-06-04
用途:
オイルの温度計測 他
対象商品:
57376664

使いやすいでね。計測ムラも無いようです。何も悩むこと無く使用しています。
案外少ないこういう温度計測機器。買ってよかった。

2019-08-24
用途:
温度測定
対象商品:
88811344

値段の割に精度が良く使いやすいです。
コネクターの差し込みが固いです。

2018-09-14
用途:
熱電発電実験の時のヒートソースの温度測定
対象商品:
88811344

最高測定可能温度の切り替えボタンでを小数点による表示でなく、200℃までと500測定可能切り替えをわかりやすくするか使用説明書に記載するようにする。

2016-08-10
用途:
コーヒー豆の焙煎時 の温度測定に使いたくて
対象商品:
88811344

焙煎中の炉の中の温度測定で使いました、数値で確認できますので微妙な温度調整ができて大変便利に使わせて戴いております。

2018-11-01
用途:
機械設置の運転検査
対象商品:
88811344

操作しやすく文字も大きい為使いやすい。精度に関しても問題ありませんでした。

2016-01-18
用途:
炭焼き温度管理
対象商品:
88811344

熱感知反応が早く良い

2019-10-16
用途:
温室の温度調節
対象商品:
88811344

既存の温度計が正確でないため微妙な温度変化が計測できなかったが、購入したことにより正確な数値がわかるようになった。

アサヒバイオマス株式会社 様2015-10-26
用途:
各種流体の温度計測
対象商品:
88811344

基本的な性能には満足。
オートオフ機能があれば、ベスト。

1人が参考にしています
有限会社大志 様2020-01-21
用途:
電気製品の温度上昇測定
対象商品:
57376664

熱電対ユニットの装着が物凄く窮屈で難儀した,簡単に抜けるよりは良いのだが取扱説明書に「装着が固い」との説明文を入れるべき。