ボニー ミートチョッパー ハードナイフのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボニー ミートチョッパー ハードナイフ ボニー
ボニー
2,198 / 税込 2,418
鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-01-04
用途:
ミンチを挽くときに利用しています。
対象商品:
88818003

値段の割に良い商品だと思います。耐久性はもう少し使ってみて報告します。

1人が参考にしています