電気保温コンテナのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電気保温コンテナ 熱研
熱研
79,980 / 税込 87,978
設定温度:15℃~74℃(ダイヤル式)電源 :単相100V消費電力:75W容量 :20L(5升)コード長:3m(着脱可能)材質 :ポリプロピレン質量 :3.4kg。一定温度に制御するPТCヒーターにより均一に保温します。防水設計でしっかり洗浄できます。コントローラーで自在に保温
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-16
用途:
黒ニンイクの加工
対象商品:
88819263

保温剤ほかほかパック30個売買単位、これと組み合わせて使用しております。温度設定が出来て、炊飯ジャを使用するより便利です。