TKG 湯煎式電気おでん鍋 6ッ切のレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TKG 湯煎式電気おでん鍋 6ッ切 TKG
TKG
59,980 / 税込 65,978
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
彩酉 様2021-10-29
用途:
おでん販売
対象商品:
88833166

サイズがおおきすぎ、湯煎式だった為かなり面倒でもっときちんと商品把握するべきでした。