検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズのレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 【用途】取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
市野珈琲 様2024-01-16
用途:
珈琲の計量
対象商品:
89986906

反応速度も的確で安定も早いです
メンテナンスも容易で助かってます

1人が参考にしています
株式会社 田舎塾 様2018-02-17
用途:
商品の計量に使用してます
対象商品:
89986565

天板が洗えて衛生的で、検定付きなので安心して出荷出来て良いです。