切り花名人仏花専用のレビュー
切り花延命剤切り花をきれいに大きく咲かせ、長持ちさせることができます。
プッシュするだけで計量できるから、簡単に使用できます。
花器を腐食させない!
真鍮や銅、ステンレスなどの花器を腐食させることがないので、仏花や榊にも使えます。もちろん、仏花以外にも使用できます。
持ち運びに便利なコンパクト容器なので、お墓参りなどにも最適です。抗菌成分配合花器がヌメらず、水もきれいに保ちます。
【用途】花器の大きさに合わせ、水50mlに1プッシュの割合で使用してください。1プッシュで約1mlの原液が出ます。(希釈倍率50倍)
水切りした新鮮な花を生けてください。生け水の著しい濁りが見られるときや、新しく花を生ける場合は作り直してください。
【水量/原液量】50ml/1ml(1プッシュ)、100ml/2ml(2プッシュ)、150ml/3ml(3プッシュ)、200ml/4ml(4プッシュ)、250ml/5ml(5プッシュ)