コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)のレビュー
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
株式会社日野ヒューテック 様2019-08-08
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 89576155
ラッチェット部のギアの感じはすごくいい。
スパナ部分が裏表妙なつくりになっていて少しめんどくさい。
全体的に重さ、質感いいですね。高いだけはあります。