ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)のレビュー
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
【用途】各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
2019-12-13
- 用途:
- パイプ切断
- 対象商品:
- 89589306
20年くらい以前から使用していて、現在使用している物が経年劣化もあって壊れたので再度購入しました。
狭い場所でのパイプ切断が出来る事もあり重宝しています。
また、騒音や火器を使用出来ない時でも活躍してます。
自動送り機能があるので、片手でパイプを押さえたままもう片方の手で使用する事も出来ます。
主に薄肉sus管や鋼管の切断に使用してますが、切れ味も良いです。
5人が参考にしています