店舗用化学床用クリーナーのレビュー

平均満足度 3.60 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
店舗用化学床用クリーナー リンレイ
リンレイ
1,798 / 税込 1,978
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。 土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。 用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的! (使用量の目安) ・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL) ・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL) ・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。 ※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。 【用途】ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-16
用途:
集合住宅の清掃
対象商品:
89869753

特に落ちやすい、落ちにくいという判定ができていない。好きに薄めて使用しています。

2人が参考にしています
2021-07-20
用途:
床拭き
対象商品:
89869753

見た目は変わらない汚れを取ってくれてるのかな。と思います

株式会社遠藤製作所 様2021-04-07
用途:
食堂用
対象商品:
89869753

食堂従業員より依頼で発注
ビニール床に使用しているようです

2017-04-18
用途:
以前ワックスをかけた床のコーナー部、階段のステップにたまった黒い部分に使用
対象商品:
89869753

初めて使用させてもらいましたが、ぴータイルの上に原液をのば少し時間を置き細かいワイヤーのたわしでこすりました。汚れがよく取れました。

1人が参考にしています
有限会社トオノ製作所 様2017-10-25
用途:
床(CL 材)?の汚れ 椅子のキャスターの黒い汚れのこびりつきをおとしたかった。
対象商品:
89869753

こびりついた黒い汚れが取れにくい。材質が合わないのかも。

1人が参考にしています