プラ束 宝生 台板タイプのレビュー

平均満足度 3.60 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラ束 宝生 台板タイプ フクビ化学
フクビ化学
1,698 / 税込 1,868
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-09-18
用途:
床下の補強
対象商品:
89916924

伸縮調整がしやすく商品としてはとてもいいのではないでしょうか?後は耐久性ですね。樹脂製なので何年持つかです。(私の経験上、日光にあたらなければ問題なく長期使用ができると思っています。)

2019-12-04
用途:
天板の支え
対象商品:
89916915

天板の支えに使っています。100㎏程度の重量で天板が撓まないように取り付けましたが、シッカリ支えてくれます。見えないところに使うのであれば安価で良い物だと思います。

株式会社 香蘭社 様2020-05-29
用途:
床の支え
対象商品:
89916915

簡単にセットはできましたが、耐久性がどうか今後期待しています。

2017-08-07
用途:
作業台仮固定用
対象商品:
89916915

商品説明図及び説明文と、販売商品が合致せず、誤解して購入してしまった。
→ワイドな高さ調整範囲(138~725mm)に対応します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
表記を修正させていただきました。

2016-02-15
用途:
エアコンの足
対象商品:
89916915

片側ブロック乗せ、片側プラプラ束(ベニアは外す)+コンクリボンドで使用