ライトチョキダブルズーム コンパクトのレビュー

平均満足度 3.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス
アルス
8,998 / 税込 9,898
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。 【用途】高所の枝切り、果実の採収
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-05-29
用途:
生け垣の伸び過ぎ剪定
対象商品:
00762974

同じ様な物があるのですが、年を取り重くなってきたので軽い物をと思い少し短めにしましたが、軽いのでやはり長めにした方が良かったと。

2019-05-06
用途:
庭木の剪定
対象商品:
00762974

予想以上に軽く、切れ味も良い。剪定した枝もうまく取り除けた。