高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305のレビュー
新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
【用途】低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒
2019-04-28
- 用途:
- クロモリ溶接
- 対象商品:
- 01184943
本使用の前に 軸を溶接し実験してみたした 今までの溶接棒だと45N・Mで伸び55N・Mで破断しましたが 305は65N・Mで伸び80N・Mで破断しました 明らかに強度は上がるようです ただ、やはり価格が高すぎるので星4つとしました