小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)のレビュー
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
有限会社エムエステック 様2021-06-21
- 用途:
- ドアロックに使用
- 対象商品:
- 02025835
ドアロックに使用してますが最初は3カ月持ちましたが2個目は一週間でダメになりました
通電は常時時間はドアを開にする時だけです、コイルが熱を持ち内部が膨らんできます
クリアランスが少し少ないのではないでしょうか
2020-06-10
- 用途:
- デジカメのリモコンシャッター駆動用
- 対象商品:
- 02025835
開箱の正規状態で使うと作動時の衝撃振動が大きくて当然ながら撮影映像がぶれて使えません。駆動電源が商用100Vなので自作の半導体回路で調整可能に減圧。その他の機械的な振動はラバー類で低減。フレームは帯鉄などで加工/溶接/自作、等々。このソレノイドは電圧が下がるとチャタリングを起こすのでカメラ駆動用としても面白く便利、十分に満足です♪
2017-08-26
- 用途:
- プランターへの潅水のためのホースの開閉
- 対象商品:
- 02025835
1週間程度の旅行中にベランダのプランターに給水するため、満水のポリタンクから引いたビニールホースの途中に圧迫棒をセットし、遅延タイマーに接続したソレノイドでホースを開放する仕組みを作った。このソレノイドは小型ながら十分なパワーを持ち、しかもpull-push型なので、いろいろ応用が効くのが楽しみだ。
2018-03-31
- 用途:
- 扉のロック及び、ロック解除
- 対象商品:
- 02025835
コイルの発熱が大きく、
3分以上、連続通電すると、
コアのプラスチックが変形してしまうようで、
作動不良を起こし戻らなくなり、
全く使い物にならなくなる。
作動時の唸り音が大きく、ブザー並で、
かなりやかましい。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
ナガシマ 様2017-07-25
- 用途:
- 電動jクラッチの動力源
- 対象商品:
- 02025835
発熱が激しく1分でコイルとブランジャの間の絶縁体が溶けて、使用できなくなった。仕様を調べると30秒らしいことが分かったので、注意が必要です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。