USBハブ 3.0 4ポート バスパワー セルフパワー ケーブル一体型 ケーブル長 1m ACアダプタのレビュー

平均満足度 3.86 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USBハブ 3.0 4ポート バスパワー セルフパワー ケーブル一体型 ケーブル長 1m ACアダプタ エレコム
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。 収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-27
用途:
PC作業時
対象商品:
02066198

コストパフォーマンスがとてもいい商品だと思います。また購入したいです。

2021-09-16
用途:
パソコン作業時
対象商品:
02066207

外付けHDDやSSDが古いノートパソコンのUSB3で動作しない時があったのですが、このUSBハブをセルフパワーで使ったら、安定して外付けUSB3機器が使えました。

2021-01-24
用途:
USB機器の増設
対象商品:
02066198

電源の供給はできるけど全然使えない これは不良品か?

有限会社クリーンモーター岩手 様2019-10-09
用途:
USBメモリーを正面から接続したかったので
対象商品:
02066198

ディスプレイの裏側に本体が一体化となるPCを使用している為
USBメモリーやその他の物の接続が面倒なのでモニター机上台と
一緒に購入
モニター机上台の内側に張り付けて使用しています
かなり便利になりました
モニター机上台と一体型になったのは高いですもんね
(バスパワーなのかAC電源付くのか書いてないのも多いので)

2021-05-09
用途:
装置開発
対象商品:
02066198

普段はバスパワーで使用していますが、必要に応じてセルフパワーでも使用できるのは心強いです。ただ、その時までに AC アダプタの所在が不明にならないかどうかが心配です。確か AC アダプタの出力は 18V だったでしょうか、少し特殊かと思います。

2018-04-02
用途:
PCのUSBポート増設
対象商品:
02066198

うちの環境では問題なく使えています。セルフパワーHUBが欲しかったのでこれにしました。常時接続では無く、必要な時に繋いでいます。

2020-02-15
用途:
PCの接続
対象商品:
02066207

ACアダプターがデカくて、アダプターは使う気がしませんでした。