両面挿せるUSBケーブル(A-B標準)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) サンワサプライ
サンワサプライ
739 / 税込 813
USB Aコネクタのパソコンと、USB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
アール・モンシェリー 様2024-02-11
用途:
パソコンデータの印刷
対象商品:
02094733

Wi-Fiで印刷をするより、はるかに速い。パソコンを立ち上げWi-Fiに繋がなくともすぐ印刷できるのが良いと思います。スキャナーの処理も速くて助かっています。

1人が参考にしています