厚膜ローバルスプレーのレビュー

平均満足度 5.00 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
厚膜ローバルスプレー ローバル
ローバル
2,698 / 税込 2,968
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。 【用途】亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
堀田冷蔵株式会社 様2022-08-03
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02146953

従来品のローバルより塗装の厚みが厚くできるので
防蝕効果が向上してよくなりました。

うさんこやま電力合同会社 様2021-01-12
用途:
発電所の保守
対象商品:
02146953

いい製品です。使い勝手がよく、使うのが楽しみになります。

1人が参考にしています
2021-02-10
用途:
穴あけ後の処理
対象商品:
02146953

高所や荷物の運搬が困難な場所で2度塗りしなくてよいので良い

2018-11-15
用途:
自家用車に装着
対象商品:
02146953

ローバルは以前から使用していますが、厚膜の方が安心して使用できました。
今後も使用していきます。

2018-05-22
用途:
車庫、物置の防さび処理
対象商品:
02146953

最強のさび止めです、防青効果は素晴らしい。長年愛用中

ひらの機械メンテナンス 様2017-09-20
用途:
溶接部の防錆
対象商品:
02146953

一度で厚塗り出来るので、非常に効率が良いです。縦方向でも意外と流れないのにビックリしました。

2015-10-16
用途:
車輌の防錆
対象商品:
02146953

以前、他社のジンクを使用して4年経っても定着していたので、使ってみようと思い購入しました。
使用はこれからですが効果は期待しています。

2015-03-26
用途:
屋外ラインカバー仕上げ
対象商品:
02146953

商品名を変えた理由は理解できませんが使い勝手等満足してます。できれば使用法についてもう少し丁寧に教えていただければと思います。どんなシール材なら上に塗って良いかとか。

2014-11-12
用途:
さび止め塗装
対象商品:
02146953

厚塗りを一度でできて便利です。感想もはやく便利です。質感がマットなグレーで高級感はないです。スプレーになっているので便利で内容量も多いとおもいます。こちらの商品は上塗り対応でないと思いますが、シャーシブラック(油性)を塗装してしまった部品もありますが今現在まで問題はでておりません。

1人が参考にしています