ユーティリティナイフブレードのレビュー
高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。
耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。
硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。
全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
オキツ工務店 様2023-01-26
- 用途:
- 樹脂や木材等のカットに使用
- 対象商品:
- 02307935
非常に切れ味良くカットできるが、カッター自体はゴムハンマーで打撃可能となっているがこのブレードはすぐにかけてしまった、もう少し強度があれば!
2022-02-24
- 用途:
- 多様な素材を次々に細工するとき
某社のナイフを買ったけれど、すぐにチッピングしてしまい使い物にならず。ブレードだけ入手可能!!と購入。ドラムのメンテナンスでは、合成ゴム系素材から木材アルミ材ナイロンテープにキャンバスと色々な素材を切ったり削ったりしなければならないのですが、コレだけで切る削る削ぐ剥ぐが出来ます。チッピングも刃こぼれもしないようで、ガシガシ使っています。同様他社のカーバイドブレードが入手出来ない現状では最強のユーティリティナイフブレードだと感激しています。