シックネスゲージ 25マイセットのレビュー
0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セットブレード寸法:全長75mm×全幅13mmmサイズ:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm
有限会社つるみ印刷 様2023-06-12
- 用途:
- クリアランス測定
- 対象商品:
- 03990534
枚数(厚さの種類)が多いので、測定の精度が高まってありがたいです。
複数枚重ね合わせて希望の厚さを作ると、どうしても実際より厚くなりがちだったので。
2021-12-10
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 03990534
外側の保護枠の仕上げ感、が曲げ鉄板候で、見た目に劣る。
作業ポケットに入れ作業中に、シム軸のナットが緩んで取れ、シムがバラバラとなる頻度が多い。
軸ナット脱落防止が欲しいです。
有限会社相川運送店 様2017-10-27
- 用途:
- プラグ交換時 等
- 対象商品:
- 03990534
例えば、0.75mm測りたいときに、
通常は0.7mmと0.05mmのゲージ2枚を組み合わせるのですが、
当ゲージは、0.75mmゲージ1枚で測れるので、
とても便利です。
2015-08-31
- 用途:
- タペット調整
- 対象商品:
- 03990534
安価なものは多く存在しますが、多くの組み合わせができる25枚を購入しました。
長年整備しているとシックネスゲージは、自分の好み(形・外寸サイズ)が有ります。
このサイズが一番しっくりとします。
2015-08-30
- 用途:
- バイクのエンジン整備・調整
- 対象商品:
- 03990534
初めて購入したのですが、思ったより幅が有り、バイクのような細かなところを測定するには不向きでした。
因みにホンダの50cc4スト縦型ではタペットでの使用がギリギリで、ポイントの測定には使えませんでした。
また、測定に使うのが数枚である場合は枚数が多いのが少し面倒に感じてしまいます。
それ以外には特に不満は無いのですが、やはり使用目的に合ったものを選ぶべきだと感じました。