USB2.0ハブ 4ポートタイプ BSH4U06シリーズのレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB2.0ハブ 4ポートタイプ BSH4U06シリーズ BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)
   
1ポートを別面に配置した仕様です。 USBフラッシュメモリー等はこのポートに接続すれば、他のポートの邪魔にならず、抜き差しもスッキリ楽になります。 ACアダプター不要。電源のいらないバスパワータイプなので、携帯にも便利です。 USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がありません。 ドライバーインストールが不要。USBポートに挿すだけですぐに使え、初めての方も安心してお使いいただけます。 高速USB2.0の性能を活かせるハイスピードモード〔最大480Mbps(理論値)〕に対応。 幅広いパソコンに対応しているので、複数台のパソコンを所有されている方やパソコンの買い替えを考えている方にも安心してご利用いただけます。 Windows 7(64ビット/32ビット)のRTM版で動作確認済みですので、安心してお買い求めいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-06-11
用途:
パソコン作業
対象商品:
04538573

特に問題なし。