防水形ハンディ放射温度計のレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防水形ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)
CHINO(チノー)
11,980 / 税込 13,178
IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。 【用途】食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-10
用途:
通液試験時に液体が入った容器の温度を測定

操作がシンプル。形状が丸く持ちやすい。分解能が0.5℃になったが、旧型と同様に0.1℃であればなお良かった。

東の麓酒造有限会社 様2021-11-09
用途:
蒸した米の温度測定
対象商品:
04989766

前のモデルから使用しています。操作しやすく、ほぼ信頼できる温度表示が出ます。防水というところも良いです。

2019-06-08
用途:
原料温度計測
対象商品:
04989766

使い方も非常にシンプルで壊れにくく、校正誤差も最少で使い勝手はいい。

1人が参考にしています