UL耐熱ビニル絶縁電線のレビュー

平均満足度 4.50 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット
協和ハーモネット
2,998 / 税込 3,298
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。 【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-03
用途:
DIY
対象商品:
05235362

個人での使用のため大量に購入することはできなかったのですがこちらは量、質ともに非常にコスパの良いものだと思います。

1人が参考にしています
2020-05-30
用途:
電子工作
対象商品:
05235816

真空管機器の製作のとき、耐熱性が十分高い協和ハーモネットのUL耐熱ビニル絶縁電線を使っています。半田付けの際、ビニール被覆が溶けにくいのできれいな配線ができます。

1人が参考にしています
2020-08-29
用途:
製品試作
対象商品:
05235633

太さ、柔らかさがよい。長すぎず短すぎずで試作にちょうど良い。

1人が参考にしています
2019-11-11
用途:
車のメンテ用
対象商品:
50957524

AWG14で許容電流30A以上の耐熱電線がほしくて購入しました。硬さも程々で大変重宝しております。

1人が参考にしています
2019-07-03
用途:
端子台の配線
対象商品:
05235378

AC100Vなので、オーバースペックですが、UL1007よりも絶縁体の厚みがあり、安心して使えます。メッキ線なのでサビなくて良いと思います。

2人が参考にしています
ミカテック 様2019-09-06
用途:
電気機器の配線
対象商品:
05235755

最近端子形状が小さくなってきたので、リード線も細い方がよい。
また、ツイストされたものがあればなおよい

2019-05-17
用途:
VAPE MOD内の配線に利用しました
対象商品:
05235423

被膜が硬めで細かい取り回しは多少困難ですが、価格と性能でトレードオフだと思っています。問題ないです

2018-08-25
用途:
制御盤の内部配線
対象商品:
50957576

小型制御盤なので長さは必要ないが色分けしたいときに無駄がなくて便利です。

2018-08-02
用途:
愛車の増設配線
対象商品:
05235816

オートバイの配線増設には多色で長さ2mで丁度よいサイズだと思います。

2017-12-07
用途:
ハーネス試作。実験装置製造等。
対象商品:
05235703

ボビンに巻かれていたのは使いやすいので嬉しい誤算でした。線材の仕上がり外形が太いので、ケーブルの端を留める穴は広げました。

川重商事株式会社 様2016-08-22
用途:
配線
対象商品:
05235378

銅線にめっき処理してあり、値段の割りに良好。

株式会社日本トリガ 様2015-10-03
用途:
配線組み立て
対象商品:
05235387

線の長さが指定できる種類を増やして欲しい。20m、30m,40m、50m。