W3F2スミチューブのレビュー

平均満足度 4.71 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
W3F2スミチューブ 協和ハーモネット
協和ハーモネット
728 / 税込 801
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。 【用途】比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
協和電興株式会社 様2021-12-11
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05236848

コンパクトで使いやすく必要量も適量です。価格がもう少し安価なら最適

1人が参考にしています
2021-11-26
用途:
バキュームホースの亀裂保護
対象商品:
05236832

熱収縮率が大きく使いやすい。後は耐久性があれば申し分ないのですが、、、

満濃ヒルズ株式会社サンライズヒルズ 様2021-01-26
用途:
ゴルフ場のカート誘導線5スケのケーブルの繋ぎで使いました
対象商品:
05236848

サイズはぴったりだし、接着剤もあり、使いやすかった。

2020-05-07
用途:
電磁誘導線
対象商品:
05236823

到着は、通常とおり到着後、使用して施工は良好に仕上がった。

有限会社アスコ通信特機 様2018-10-29
用途:
ケーブルの接続及び保護
対象商品:
05236823

中にノリが付いているのでめくれたりしません、また防水にもなります。

2018-03-10
用途:
電線の防水処理に使用しました
対象商品:
05236832

寸法合うか不安がありましたが、うまく加工出来ました。

2018-07-06
用途:
ハンディトランシーバーのアンテナ部補修
対象商品:
05236848

アンテナ外装のラバーが切れて外れてしまったものを外部から覆って収縮させて補修。防水もしっかりできており完璧です。熱源は蝋燭を使用、炎に近づけなければ煤の付着もなし。