ACフレキシブルクランプのレビュー
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能最大値/最小値表示機能付暗所で見やすい白色バックライト採用最小分解能0.01A
2017-04-29
- 用途:
- 漏電探査時に分電盤内の狭い箇所で、目的の配線の零相電流を捉える為。
- 対象商品:
- 05372413
本体の実測試験を行うと、0~30Aレンジで1ターン時0.2Aより計測された。スペースがあれば2ターンにして読み値を1/2にすると0.1A計測ができる。十分漏電探査に使用出来る。またフレキシブルなので狭い盤内で零相を測定出来るのは有難い。(コア式のクランプメータは殆ど揃えているが、フレキシブルにしか出来ない仕事が有る)これは実戦の経験が無いと理解しにくい感覚かも知れない。
1人が参考にしています