コンパクトパワーメータセットのレビュー
お得なクランプセンサ付セットモデル有効電力基本確度±0.3%電力測定に必要な12種類の測定が可能1秒~1時間で記録間隔を設定可能電力自由化に伴う回生電力の測定も可能各相の電力、力率が確認可能結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定SDカードインターフェース装備AC電源とバッテリーの2電源方式Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
2023-12-18
- 用途:
- 工作機械の作業時電力を測定
- 対象商品:
- 05372587
NC工作機械で作業をしている時にどの程度電力を消費するのか調べるために利用しています.必要なものがすべてそろっており,操作も簡単で助かりました.専用の収納ケースも付属しており,購入して良かったです.