ミニモーター低速ギヤボックス(4速)のレビュー

平均満足度 4.50 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニモーター低速ギヤボックス(4速) TAMIYA(タミヤ)
TAMIYA(タミヤ)
809 / 税込 890
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-08
用途:
コイル作成に使用。
対象商品:
05686092

変速等も出来、作業しやすい回転数で作業がやりやすい。

2022-01-27
用途:
小型カメラ駆動用
対象商品:
05686092

狭いところに設置するカメラの調整用に購入してみました。
とても使いやすいです。

2020-07-20
用途:
クレーンゲーム製作で使用。
対象商品:
05686092

小型でトルクがあり使える商品であった。しいて言えばもう少し小型であれば申し分ない。(モーターを小型化する)

1人が参考にしています
2020-02-16
用途:
玩具の可倒起立装置
対象商品:
05686092

組立式のギアボックスであり、速度を組み替えられるところが良い。

1人が参考にしています
2020-01-26
用途:
ゆっくりとした回転台
対象商品:
05686092

軽くて頑丈な造りで安心感ある。音も静かで力持ち電圧下げればさらに静か

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

サンヨウ株式会社 様2019-08-12
用途:
子どの夏の工作で歩行ロボット
対象商品:
05686092

付属のギアで4段階スピードおよびトルクを変えることができるためいいと思います

群馬大学 様2019-04-22
用途:
装置の部品
対象商品:
05686092

特に問題なく使用できました。
迅速な対応ありがとうございます。

studio Hz 様2017-06-29
用途:
釣り竿の自作用に
対象商品:
05686092

電池で駆動出来るのと低速で充分なトルクあるので自作ロッドの
ガイドエポキシ乾燥時に使用しました。
実用充分、単三一本でほぼ乾燥まで動きます。

2人が参考にしています
2017-01-10
用途:
美術作品の一部に

卒業制作にて使用しました。プーリーをとりつけてカメラのピントレンズをまわす機構に使いました。

2015-09-09
用途:
孫の工作のお手伝いをします。
対象商品:
05686092

1.5Vで動くことが良い電池の数も少なくて済むし経済的負担も少なくて良い。ロープウエイに使用

1人が参考にしています