セパレートスイッチ5連ソケットのレビュー
ソケットに接続した電装品のON/OFFを手元で操作できるセパレートスイッチ付ソケット。
トグルスイッチでON/OFFを簡単に操作。
ひと目でわかるブルーLED通電ランプ付き。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
1つのソケットで6A(70W)、すべてのソケットで合計9A(110W)までの電装品をご使用になれます。
コードの向きは、裏側の溝に合わせて、リモコン部の左右・後ろ、ソケット本体の左右に振り分けできます。
2021-04-10
- 用途:
- 車での増設
- 対象商品:
- 08516996
カーナビ、ドラレコ、ポータブルオーディオ、スマホ充電を車内車載配線せずに、シガーソケットで担っていますので、増設用に。特に注意することは、スマホ高速充電対応(2.4A以上)のUSBソケットを挿して充電すると、この5連ソケットのヒューズが飛んでしまうことがあります。そういう使い方をお考えの方は、プラグの先端に内蔵するガラス管ひゅーずの予備も揃えておくことをお勧めします。ガラス管ヒューズは5Φx20mm(ガラス管ヒューズの小さいタイプ)の12A(元々は10Aが挿してあります)に代えて使用しています。5個のトグルスイッチは便利で金属製ですが、細いので、モノがぶつかると折れてしまいそうですので、スイッチボックスの設置場所は選んだ方がお宜しいかと思います。
2019-03-10
- 用途:
- 車内で電源の分配
- 対象商品:
- 08516996
仕事で回転灯を使いますのでオンオフの切替に使ってます。
今迄色々試しましたがプラスチック製のスイッチだと溶けて固着したりしましたがこちらの商品は今の所何とも有りません。
コンパクトでしっかりした物です。
1人が参考にしています
2015-08-04
- 用途:
- 旧車に取り付けて扇風機やナビを動かす。
- 対象商品:
- 08516996
知人が使っていて、勧められ現物も見ていたので期待に違いませんでした。唯一下向きに取り付けたのが悪かったのか、接触不良なのか扇風機が時々止まります。
1人が参考にしています