DCモータコントローラSPのレビュー

平均満足度 3.40 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DCモータコントローラSP ワンダーキット
ワンダーキット
2,198 / 税込 2,418
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-25
用途:
演示実験の製作

マブチモーターの回転数を制御するのに、可変抵抗を使っていました。このDCモーターコントローラーを使うと、特に低い回転数では、安定します。ただし、組み立ての説明書が、いまいち分かりにくく、苦労しました。

2022-11-08
用途:
望遠鏡の自動追尾装置
対象商品:
08501246

モータートルクとの兼ね合いで6~8Vまで範囲が広がると嬉しいが4.5Vで対応できた

2018-07-16
用途:
実験道具のモーター回転を操作している
対象商品:
08501246

作業の手順についての説明が良く書かれている。簡単に組み立てることができる。乾電池で動くモーターの回転を制御できるすぐれもの。

1人が参考にしています
桐生技研 様2017-01-12
用途:
dcモ-タ-模型速度コントロ-ル
対象商品:
08501246

低速
が効かない
2年前に購入したものとぜんぜんひがう。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2015-10-19
用途:
モーター回転速度コントロール
対象商品:
08501246

電流量がすくないですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。