ホルダー式クリップ クリックス マグネットなしのレビュー
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
【用途】文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
2022-10-24
- 用途:
- 店舗でPOP設置
- 対象商品:
- 89614831
幅の広い所に挟みたかったのでちょうどいい大きさです。
テープで貼ってもお客様が触ってPOPがはがれてしまっていたので助かりました、リピ買しました♪
2022-09-20
- 用途:
- エアコン吹き出しの風除け
- 対象商品:
- 08429827
透明アクリル板 厚さ(mm)1幅(mm)500長さ(mm)1000 を2か所挟んで吊り下げた。
アクリル板をしっかり挟めて、強風を受けてもは緩まなかった。
又複数のジョイント部分は最適な個所にしっかり固定されるので微調整が容易に行えた。
2022-05-19
- 用途:
- 譜面を挟む
- 対象商品:
- 08429967
今まで譜面台に譜面を載せていましたが、けっこう譜面台は邪魔でした。このクリップで譜面を挟み、レコーディング時には目の前の空間につけられるので、とっても重宝しています。
国立大学法人豊橋技術科学大学 様2017-12-27
- 用途:
- 実験器具の保持
- 対象商品:
- 08429951
ケーブル、チューブ、ハンドライト、カメラなどちょっとした装置を空中で保持するのにとても便利です。
2017-06-06
- 用途:
- 作業手順書の固定
- 対象商品:
- 08429811
様々な作業をする際、手順などを書いた紙を置くスペースがないときに、非常に役立ちます。目線先に書類を固定できるので顔や体、手など動かさずに書類を確認できるのがありがたいです。
2016-03-10
- 用途:
- 展示
- 対象商品:
- 08430003
ストレート100タイプとジョイント5連タイプを数個ずつ使用しました。
ジョイントが固めなので曲げる際に少々注意が必要です。ストレートタイプではジョイント部に指を当てて慎重に曲げます。油断すると脱臼します。一つはアームが折れました。(折れたアームを取り除きクリップ同士を直にジョイントすれば使い続けられます。)
ジョイント5連タイプは力が各ジョイントに分散するせいか多少荒っぽく扱っても思った通り自在に曲がってくれるようです。
どちらのタイプも期待通りの使い勝手ではあるのでリピートしてます。
2015-06-12
- 用途:
- ノートPCのモニタに挟んで反対側はUSBからケーブルで通信機器を取り付けたものを挟んで使用(受信感度上げるために)
- 対象商品:
- 08429951
少し大きすぎたので、次回は一回り小さいものを購入いたします。