フロートスイッチOLVのレビュー
フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
2023-06-05
- 用途:
- 水位センサー
- 対象商品:
- 10915117
他の方のレビューにも書かれてますが
取付ナットがついてません。
サイズもM10ピッチ1.0と特殊です。
ナットも一緒に購入される事をお勧めします。
小林冷器株式会社 様2020-07-13
- 用途:
- トイレロータンクの水位アラーム検知
ミニ限時タイマー(アナログ式パナソニックPM4Sタイマー:DC24v 1.7W定格消費電力)を動作させているうちに、初代は3か月 2代目は1ヶ月で、接点がONのままになる(まるで溶着)不具合発生。接点の最大容量がDC50wとあるが、ほとんど信用できない。
初代目は製品の個別不具合かなと思ったが、買いなおした2代目も更に短い期間で、接点常時閉になるなんて、こんなもの、おもちゃ以下。
取り付ける機器の都合上、またこれを使用しなくてはならないが、品質の悪さには閉口する。
DC24vタイマーの負荷に耐えられないのなら、何に使えとういうのか?
仕方ないから、リレー1個だけの負荷になるように盤を組み替えるかしないとダメ??
仕方なく、ラスト一回再購入しますが、
それでもまた同じ現象が短期間のうちに再発なら、まあ、おもちゃ認定ですね。
3人が参考にしています
2020-01-25
- 用途:
- トイレロータンクの閉止不良検知のため
- 対象商品:
- 10915108
取り付けナットが付いていません。部品の梱包漏れかと思って、掲載の写真を確認したら、画像にもナットはついていませんので、この形の出荷なのだと思います。しかし、取り付け用のナットの仕様がどこにも書いていない。見た目M8だと思うのですが取り付けの仕様情報ぐらい記載があってもよかろうに。
製品については、これから試用します。
1人が参考にしています