樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000のレビュー
- 用途:
- バインダー金具の固定
φ3の穴が2か所空いたバインダー金具を本体に固定するのに簡単で最適でした。L=3.2がもう一回り短ければ最高ですが、これでも先端カットすればOKでした。
- 用途:
- バイク整備作業
- 対象商品:
- 11468668
純正部品の樹脂製ブッシュリベットが廃盤となったため本品を使用。ほぼ、同サイズのリベットが見つかり助かりました。品質には問題ありません。
- 用途:
- 車のバイザー補修
- 対象商品:
- 11468187
アルトラパンHE21Sのバイザー固定に使用しました。
元々付いていた純正品が経年劣化でどこかへ飛んでいったため、こちらを購入しました。
NP-3555でちょうど良いサイズでした。
50個も入っているので、この部分だけの使用なら当分持ちそうです。
- 用途:
- ドアバイザーの固定に使用
- 対象商品:
- 11468187
年式や車種にもよると思うが、スズキ系の純正ドアバイザーにはNP-3555がちょうど良い感じ。
三菱系には細すぎだったので、ワンサイズ穴径の大きいNP-4050かNP-4060あたりが良さそう。
旧車になると純正部品の入手が難しかったり、ドアバイザー一式の付属部品として入手する必要があったりと困ることが多いため、とても助かった。
- 用途:
- レース用バイパスのスクリーン止め
- 対象商品:
- 11468214
通常ネジ止めですが、ワンタッチで取り外しができるようになって、便利です。
- 用途:
- バイクのサイドバイザーの固定
- 対象商品:
- 11468248
サイズの表記もわかりやすく、必要なものを買うことができました。
取り付けもスムーズに行うことができ満足しています。
- 用途:
- アルトラパンSS ドアバイザー用の リベットとして
- 対象商品:
- 11468178
H15年式のアルトラパン SS(HE21S-2)のドアバイザーの取付クリップです。
古いと、洗車などで ボロボロと取れてしまいます。
ボロボロになったリベットは再利用できません。
購入のサイズは NP-3550 と太さは 3.6mmと同じでしたが
手配した長さは 5.0mmと 純正より若干短かったですが、
こちらの方が ジャストフィットしているように思われます。
アルトラパン(HE21S)で純正品と同じような長さであれば
NP-3555 っと 0.5mm長いのがありますので
そちらの方が安心でしょう。
50個入りと 一人では使えきれませんが、単価が高く無いので
仕方なく購入です。
10個入などがあれば便利だと思います。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 旧車のレストア
- 対象商品:
- 11468223
ドアバイザーの取り付けに使用しています。
純正品と同等で安価で量もたくさん入っているので助かります。
- 用途:
- 自動車のサイドバイザーの補修部品
- 対象商品:
- 11468205
NP-4050を購入。多くの大衆車や軽自動車で用いられている樹脂製サイドバイザーの樹脂リベットがこの部番で適合します。
只でさえ経年劣化で折れやすい上に、部品取り車から外す際など無理に「リベットを折らずに」外そうとすると、却ってバイザー本体を割ってしまう可能性も高いので、最初から新品に交換する前提で古いリベットは切り飛ばしてバイザーを外すようにするのが良いと思います。
- 用途:
- DA62Vエブリィバンの修理
- 対象商品:
- 11468214
DA62Vのエブリィのバイザー取り付けに使用しました。
もともとついていたものよりやや太く短いですが、
このサイズのほうがピタッとつきました。
- 用途:
- ラパンのバイザー取付クリップに
- 対象商品:
- 11468223
アルトラパンの純正ドアバイザーの
取付クリップが、無くなっていたため
こちらの品を使用してみました。
サイズを測って注文したつもりが、
微妙に大きくバイザー側の穴を4Φに(なめる程度)広げて取付けました。
取付けもしっかりして、満足です。
あと42個あるので、しばらく使えそうです。
- 用途:
- サイドバイザーの補修
- 対象商品:
- 11468047
MF21Sのサイドバイザーの補修用に探してこちらにたどり着きました。若干穴の直径より小さかった様ですがとりあえず満足です。50個あったので欠落したところ以外にも両面テープの剥がれていた方にも使いましたが40個以上余りました。個人には10個単位で注文出来るといいと思いました。