OATハウス肥料1号のレビュー
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
【用途】養液栽培用肥料
Dファーム 様2022-03-24
- 用途:
- 野菜生育の栄養素
- 対象商品:
- 46425987
感想;冬季栽培が主な野菜で、N・P・Oバランスが良く生育は至って順調です。
改善点;材質的には特にありませんが、野菜単価に比べ肥料単価の負担が大きいです。
2021-04-04
- 用途:
- 家庭菜園(水耕栽培)
以前は液体の「ハイポニカ」を使っていました。使い勝手はよいのですが、割高だったので、OATの「A処方」で本品を使っています(コストは約半分)。
本品は購入後に小分けが必要。私は1号は600gずつ、2号は400gずつに小分けします。使うときは、1号は1200g/4L、2号は800g/4Lの濃縮液を作ります。(この際の水は一旦沸騰させたものを使用)。実際の培養液は、50Lの水に濃縮液各200mlいれて使います。
普通に家庭菜園を楽しむには、十分な性能と思います。
7人が参考にしています