丸型防振ゴムのレビュー

平均満足度 4.00 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)
599 / 税込 659
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。 【用途】ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社明治 様2023-08-14
用途:
サンダーの振動部に使用
対象商品:
11969597

耐久性に欠ける、個体に耐久性のばらつきがある。
すぐゴム部に亀裂

2022-11-05
用途:
ソーラーパネルの取り付けに使用。
対象商品:
11969615

ガレージの屋根の上にソーラーパネルの取り付けに使用してます。大きいサイズの物がまだ到着してないので取り付け途中ですがアース線を付け屋根に漏電させない為に取り付け中です。割と丈夫そうで耐天候の物を選びました。いい感じです。

2022-07-18
用途:
林内作業車のディーゼルエンジン取り付け用に使用しました。
対象商品:
11969633

振動の緩衝用として充分の機能があり、純正品より価格は
安く、品質的には何の問題もないようです。

母親クラブ エンジェル スマイル 様2021-06-06
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
11969633

振動コンパクターの防振ゴム劣化に伴い交換。サイズ(H)が5mm大きく交換に苦労しましたが、ゴムなのでシャコ万力で強引に縮めて取り付けました。交換後は、ハンドルの振動が
改善され快適に使用できるようになりました。値段が安かったので助かりました。

さとう建築設計事務所 様2021-08-31
用途:
背負い式草刈り機の防振として使用
対象商品:
11969606

エンジン草刈り機の防振スプリングとエンジンの間に取り付けし使用した。使い勝手が良かった

2021-02-02
用途:
ジムニーJA11トランスファーのマウントに!!
対象商品:
11969615

年式が古くマウントブッシュの交換もされてないためこのパーツを使ってみました。交換後の感想は。
変わります。確実に変わりました。
いままでシンクロが痛むのを気にしながら丁寧にギヤチェンジを心がけていましたが、吸い込まれる感覚でギヤが入るようになりました。ミッション関係のバタつきも軽減されたように感じます。
注意点は純正が径10mのボルトでこの丸形防振ゴムは8mボルトです。細さを補うために平ワッシャを入れる必要があります。また、純正には位置決めの出っ張りがあります。そのあたりを考慮すれば非常にコスパも高い品物です。

1人が参考にしています
マックトレードサービス 様2020-07-24
用途:
エンジン付振動プレートの防振ゴム
対象商品:
11969633

エンジン付振動プレートの防振ゴムの代用品に使用しました。純正よりやわらかく、
とてもいい。特に価格

城戸 様2019-02-25
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
11969615

自動車のマフラーハンガーに代用品として使用しました。大きさ、厚みともバリエーションが有ったので良かった。改良点は得に無しベストマッチです。

2019-07-08
用途:
車キャラバンルーフキャリアの土台
対象商品:
11969615

材質がステンレスがなぜないのか?
どうせならステンレスも揃えて欲しい。

2018-09-21
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
11969597

H寸法5㎜との事ですが、実寸法が14㎜ありました。
今一度、全商品の寸法のチェックをした方が宜しいかと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
寸法の見直しをさせていただきます。
今後ともモノタロウを宜しくお願い致します。

2018-01-10
用途:
農業トップカーの修理
対象商品:
11969624

短時間で受取ることが出来ましたが私の理解不十分と思いますが注文時点でいつ届くのかよくわからなかった。