工具 ターミナル用 多機能電装のレビュー
- 用途:
- 車のフォグランプの取付
- 対象商品:
- 16240762
大変良いのですが片手で電線とターミナルを抑えると圧縮工具を片手で開くのが大変だからばねで開く機能があると最高ですね~。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 16240762
今まで使用していたものに比べ 安価であるにもかかわらず 電線の切れ味がとても良い 愛用しています
- 用途:
- オートバイの修理用
- 対象商品:
- 16240762
まだ、上手くカシメられないのでレベルアップしてからの評価としたいです。
これまでは、専用工具がなかったので、その点は助かる
- 用途:
- バイクの配線加工
- 対象商品:
- 16240762
こういった工具は初めてなので最初は戸惑いましたが、使っていくうちにすぐ慣れました。ウィンカーとヘッドライトの配線も無事接続できてよかったです。
- 用途:
- 本体を切断加工して、持ち運び用に改造。
- 対象商品:
- 16240762
安価ですがエーモンの電工ペンチと同等です。
電工ペンチの先端部を切断して短縮化すると、H4(305)端子を
カシメ可能になります。安価なため加工ベースにおすすめです。
グリップ部分も切断短縮化すると、全長180mmまで
コンパクトになるので、そのような用途にもおすすめです。
- 用途:
- 車の整備
- 対象商品:
- 16240762
他メーカーのセットに付いていた電工ペンチが使い勝手が悪く、切れ味もダメだったのでこれを別途買いました。
コードのカット、被覆ムキがコレの方がだいぶ良い!
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 16240762
ワイヤーストリッパーでの被膜の切れ味が悪いと思います。研いだほうがいいのかも。
先端にある圧着工具のために買いましたが、向きを逆にしたほうが使いやすかったです。
- 用途:
- 配線
- 対象商品:
- 16240762
車に電装品を取付けるための配線作りに使用
動きが硬いですが、潤滑剤を吹けばそれなりに良くなります
精度はあまり良くないです、ゆがみがあります
安いからこんなものでしょう
- 用途:
- ギボシ端子の取り付け。
- 対象商品:
- 16240762
とにかく使いづらい。通常使用には堅すぎる。
油さしてもとにかく硬い。ギボシ2~3個を形にしようものならら指が先にギブアップ。
これは…返品レベルです
。
- 用途:
- バイクの配線に使用
- 対象商品:
- 16240762
wire cutterは、先端についてた方が良かった。真ん中にあるので使いづらい。
wire stripperは0.5が欲しかった。
でもこのお値段なので、コスパは最高です。