インナーカッターのレビュー
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
【用途】立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
ライフプラス 様2023-05-02
- 用途:
- トイレ取付時 エンビ官カット
- 対象商品:
- 16378976
使ってみた感想は とても良い製品だと思います。
一つ言えば、脱落防止が付いていれば、もっといいとおもいます。
2017-08-29
- 用途:
- 便器取り付けに際して接着された塩ビ配管継ぎ手を、床下で切断する。
- 対象商品:
- 16378976
塩ビ配管接着部分が取り外せず、作業を中断して急いで購入手配をしました。納期が一番早く、費用も安いモノタロウで購入しました。インナーカッターの使用は初めてで心配でしたが、思ったよりも簡単に切断が出来ました。DIYでの便器交換が順調に出来たのは、このインナーカッターのおかげです。比較的高い工具ですが、それなりの効果があります。
2人が参考にしています
ホームセンター中山 様2017-01-05
- 用途:
- トイレ入れ替えのとき 既存配管カットに使っています
- 対象商品:
- 16378976
円に切るので 下に落とすことがありません
安心して作業ができます
1人が参考にしています