両口レンチ JOKERのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
両口レンチ JOKER Wera
Wera
5,298 / 税込 5,828
コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
SOLGE. 様2017-11-21
用途:
トライアルバイク(オートバイ)のリアスプロケの締め込み
対象商品:
16403528

トライアルバイクのリアスプロケはメガネレンチやソケットが入れられない構造になっているので、剛性の強いスパナが必要になります。KTCのスパナでは舐めやすかったナットをこの製品だとかなり強く締めこむことができます。大変満足しています。13mm×10mmと設定もいいですね。

1人が参考にしています