ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形)のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) 明大
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 【用途】一般玉掛用標準ベルトタイプ。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社シリカウェーブ 様2021-12-17
用途:
1階から2階に、2階から1階にホイストで重量のあるものを吊り上げる作業時
対象商品:
16435904

パレットを吊り上げる際、枚数をあまり重ねることができない。それ以外、満足しています。