CAT6A対応シールドLANケーブルのレビュー
最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
2022-08-31
- 用途:
- ONUからルータ、ルータから各種機器接続時
- 対象商品:
- 16546687
手頃なSTPを探していたところ、本商品を見つけたため購入。
あまりに安いので正直怖かったのですが、現在使用して1か月
何も問題ありませんでした。
また、私の環境だとLANケーブルがごちゃついていて、良い環境ではないのですが
通信速度や強度の劣化もほぼありませんでした。
本当に買ってよかったと思います。
またSTPを必要とする機会があれば、リピートさせていただきます。
2018-11-10
- 用途:
- モデムから無線LANルーター親機への接続
- 対象商品:
- 16546678
二重シールド製のRANケーブルは、cat6A ではこの製品だけでした。他のものでは cat7 ケーブルとなります。他社製cat7ケーブルは、断面は丸く二重シールドですが、やや細身(5ミリ径)です。共に長さは1mの製品です。
今回モデムと無線ルーター親機の接続をしたのですが、本ケーブルと他社製のcat7ケーブルとを繋ぎ替えて回線速度を確認しました。
中継用の子機とPCをRANケーブルで接続した状態で、ネット上の回線速度測定を利用しました。測定状況が簡易的ですが、明らかにcat6Aの本ケーブルの速度が高く、安定感もありました。
cat6A・・・90~130 Mbps
cat7 ・・・70~110 Mbps
4人が参考にしています