ストーンコーナー補強テープのレビュー
主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。
プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。
プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。
折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。
表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。
適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。
施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。
石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。
厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。
石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。
石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。
1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。
食品衛生上有害な成分はありません。
【用途】下地補強用
TAKE PHOTO 様2021-08-26
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 17349684
石膏ボードのコーナー部分のジョイント部分、塗装前に使用しました。バラで長尺の物に比べて薄くて目立たない様に思います。取扱も簡単ですが、もう少しテープの粘着が強ければ嬉しいです。貼り方が悪いのかもしれませんが場所によって少し浮いてしましました。
2人が参考にしています
2018-05-08
- 用途:
- 壁紙の下地作り
- 対象商品:
- 17349684
標準的だと思います。個人的には、もっとカチッと形状維持してほしいですが。値段的にも手頃で、良いのかなと思います。
2人が参考にしています
2016-08-25
- 用途:
- PBの突合せコーナー部の塗装の下地処理に使用
- 対象商品:
- 17349684
使い勝手は問題なく、コーナー補強に使用しましたが、粘着面の事前清掃をしっかりしないと、剥がれて浮き上がってくることがあった。粘着強度がもう少し強いと施工性がアップできる。
2人が参考にしています