ファストリカバリーダイオードのレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ファストリカバリーダイオード 新電元
新電元
429 / 税込 472
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。 【用途】家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
若井 かずみ 様2018-05-03
用途:
12V小型リレーの逆起電力サージ用
対象商品:
17464956

自動車等(主にメイン・コンピュータに接続される場合)にリレー制御機器を組み込む場合、気休めでもリレーコイル逆起電力サージ保護しないと不安なので購入。
機器を仮組みして測定した所、このダイオードがちゃんとサージ保護として仕事をしているので安心しました。
大型リレーでもない限り、12Vリレーコイルに流れる電流は数十mA以下なのでこの手の小型ダイオードがあれば重宝します。

2017-06-23
用途:
小ロットスイッチング電源製造&メンテナンス用
対象商品:
17464956

200V 1A&小型タイプ(部品長約3mm)のファストリカバリダイオードは入手困難だったので、重宝していました。100本単位の販売でよいので、半額程度を希望します。