SPダイオードのレビュー

平均満足度 3.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SPダイオード サンコーシャ
サンコーシャ
   
両極性素子ですので、極性に関係なく回路に組み込むことができます。 立ち上がり俊度の速い異常電圧に対して、ナノ秒(1/1,000,000,000秒)以下で高速応答します。 サージ耐量が向上し、漏れ電流が小さいため、多岐にわたって適用できます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-10-14
用途:
電源ラインのスパイクノイズ除去
対象商品:
17483104

今回は、どうやってもノイズを除去、または減衰させることができませんでした。パルス幅、10nSecのスパイクノイズを除去できませんでした。また違った場面でテストしてみます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

川田電気管理事務所 様2018-04-17
用途:
PCS保護に
対象商品:
17483104

太陽光発電所のパワーコンディショナの、シリアル通信線の雷サージ対策用に購入。効果は、これからの雷シーズンで確認します。

2015-07-02
用途:
試作品(基板)にて使用
対象商品:
17483122

納期につきましては一度遅れの連絡がありましたが急ぎでの対応を依頼するとメーカーからの直送にて対応頂き納期に間に合う事ができ大変助かりました。

八栄電設株式会社 様2015-09-24
用途:
DC24V信号サージ吸収用
対象商品:
17483138

短納期、低価格で使い勝手がよく惜しみなく使用できる。