ワイヤーロープ ステンレスのレビュー

平均満足度 4.65 (155件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ
モノタロウ
469 / 税込 516
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
155件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
サンエムサービス 様2020-05-08
用途:
ネットの吊り下げ
対象商品:
17493272

防鳥ネットの吊り下げに使用しました。細いのを選んだので柔らかで使いやすかった。

2020-09-27
用途:
作業工具の芯材として使用
対象商品:
17493403

購入時にこちらの希望寸法にカットしたものが欲しい
例えば、L=280㎜でカットしたものを数十本とか

2020-07-02
用途:
ベランダのメンテナンス
対象商品:
17493385

確かな品を安く購入出来てありがたい。メートル売りして欲しかった。沢山余った。

2020-05-06
用途:
車庫のカーテンレールとして
対象商品:
17493412

4mm/10mでこの価格は格安かと思います。必要な長さにタガネでカットし設置しました。

コーンズテクノロジー株式会社 様2020-01-06
用途:
コネクターの紛失防止ワイヤーの交換用として
対象商品:
17493263

防水コネクターキャップについていたワイヤーが良く破損していたので交換用に購入しました。太さ、長さも良く値段もやすいので助かりました、おすすめです。

2020-01-21
用途:
ハウストマトの誘引紐釣り
対象商品:
17493403

今まで他社さんから入れてもらっていた、同じ3mmのワイヤーより、かなり柔らかい感じで、取り回しがし易いかな♪
最初、『こんな柔らかくて大丈夫?』って思ったけど、今のところ問題無く使えています。
耐久性は今後要確認です。

2019-11-17
用途:
コンパクトハンド荷締機用のワイヤー
対象商品:
17493385

軽量用荷締め機のワイヤーロープとして加工使用です。フックの取り付け編み込みも容易に出来ます。強度も充分に確保して巻き取り出来ます。
やはりこの安心度120%のモノタロウブランドですね。

PAPサービス 様2020-04-09
用途:
ソーラーパネルの固定用
対象商品:
17493446

比較的曲げやすくて、丈夫そうです。後は錆とか出なければいうことなし。

2020-03-15
用途:
植木の傾き気になり、傾きを直す為に使いました。
対象商品:
17493385

太さを決めるのが難しいかったですが引張った感じ太さも、よかったです。

2020-02-23
用途:
大型犬の散歩用 吊りケーブルの交換
対象商品:
17493403

30mがドラム巻きでなく、小さな巻きで梱包されているので巻きを伸ばす際 絡みそうでヨリ戻しが大変でした。出荷する箱は大きいのですから もう少し大きな巻きで出荷して頂きたかった。
物は悪くはない様ですが、動荷重が常にかかる為、耐久性は…? 期待してます。

2020-02-15
用途:
工事現場使用

工事現場で使用しました 思ったより柔らかくて 使いやすかったです

2021-10-07
用途:
メッセンジャーの取り付け
対象商品:
17493464

何の遜色もありません。メーカー品を使わなければいけない理由が
ありません。

2019-10-28
用途:
飼い犬の係留用
対象商品:
17493428

飼い犬の係留用としてステンレス製のワイヤーを色々探していたがこの製品を見つけることができ満足している。

松山技研工業 様2020-02-23
用途:
3kg程度の力で作用させる機構
対象商品:
17493263

長さが丁度良い。少ししか使わないので、やり直しや在庫に残しても負担にならない。

2019-10-25
用途:
自然災害の対応(スチール物置の固定)
対象商品:
17493342

2mmワイヤーは素人でも扱い易く強度もそこそこあり使い勝手がいいです。

有限会社 小林製缶 様2019-09-28
用途:
機械のメンテナンス作業
対象商品:
17493297

長さも程よく。SUSでサビないと思いますが、信用して購入しています。

2019-08-26
用途:
連結ピンの紛失防止
対象商品:
17493342

機械に設置されている連結ピンの紛失防止用ロープとして導入しました.とくに強度の必要ないところでの使用ですが,柔らかさも適切で使いやすく思います.

2020-08-05
用途:
マストの固定
対象商品:
17493412

安くて良い品です。商品もすぐに届くしたいへん便利です

2020-09-07
用途:
水位計点検用
対象商品:
17493358

しっかりしており全く使用には問題ありません
値段もお得ですので

2019-05-16
用途:
電動ウインチワイヤ取替部品
対象商品:
17493437

汎用品の4㎜SUS304-7x19であれば切断荷重1t強なのですが
これは1tウエイトで試験したところ浮上ると同時に破断しました
(実際の用途ではMAX180kg以下で使用するので問題ありませんが)
価格も手頃でお買い得な商品だと思います